730-1120x250mm 突っ張り棚

730-1120x250mm 突っ張り棚 - エスコ

壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。

エスコ品番EA951FE-18A材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250耐荷重(kg)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640336EA951FE-18A
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする