曜日別特売

550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚

550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ

後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。

エスコ品番EA951FE-53A材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール耐荷重(kg)30~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640975EA951FE-53A
オープン
3,370
3,707(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする