エスコ
200x300mm/150メッシュ ステンレス網
エスコ品番
EA952-150
厚さ(mm)
0.06
質量(g)
約71
線径(Φmm)
0.65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651265
EA952-150
ステンレス(SUS304)
200
300
150
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください