エスコ
200x300mm/250メッシュ ステンレス網
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA952-250
質量(g)
約43
線径(Φmm)
0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651362
EA952-250
ステンレス(SUS316)
200
300
250
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください