エスコ
200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網
エスコ品番
EA952-30
質量(g)
約58
線径(Φmm)
0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651387
EA952-30
ステンレス(SUS304)
200
300
30
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください