曜日別特売

3.0x4.0m からすネット(ブルー)

3.0x4.0m からすネット(ブルー) - エスコ

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652796EA952AD-113ブルーポリエチレン4
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする