エスコ
1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
用途
防虫・害虫対策に
エスコ品番
EA952AD-153
質量(g)
510
寸法(m)
1.8×5
開口率(%)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653252
EA952AD-153
ポリエチレン
約1
約90
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください