エスコ
2.0x10m 防風ネット
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-166
質量(g)
1500
寸法(m)
2×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
防風率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653408
EA952AD-166
ブルー
ポリエチレン
約4
約40
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください