エスコ
1.0x 5m 防風ネット
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-168
質量(g)
570
寸法(m)
1×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
防風率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653435
EA952AD-168
ブルー
ポリエチレン
約4
約40
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください