エスコ
2.0x 5m 防風ネット
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-169
質量(g)
1000
寸法(m)
2×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
防風率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653462
EA952AD-169
ブルー
ポリエチレン
約4
約40
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください