曜日別特売

1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト) - エスコ

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。

用途防風・防砂・防雪などにホワイト材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-183質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1内容量1個
注意
※ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50653828EA952AD-183
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする