エスコ
2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途
遮光・遮熱
仕様
カラミ織
エスコ品番
EA952AD-209
質量(g)
580
寸法(m)
2×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654004
EA952AD-209
シルバー(ミラータイプ)
ポリエチレン
約60
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください