2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) - エスコ

遮光しながらも明るさを保ちます。
温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。

用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-214質量(g)600寸法(m)2×4内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50654108EA952AD-214ホワイトポリエチレン約65
オープン
4,870
5,357(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする