エスコ
5.0x 5.0m 養生ネット
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA952AD-61
質量(kg)
約1.8
線径(Φmm)
【ネット】約2
寸法(m)
5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50655036
EA952AD-61
ポリエチレン
30
オープン
¥
6,310
¥
6,941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください