エスコ
500x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)
エスコ品番
EA952B-103
ピッチ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657267
EA952B-103
ステンレス(SUS304)
500
500
0.5
3
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください