エスコ
500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA952B-121
ピッチ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657556
EA952B-121
ステンレス(SUS304)
500
500
1
2
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください