エスコ
1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
エスコ品番
EA952B-151
ピッチ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657872
EA952B-151
ステンレス(SUS304)
1000
500
1.5
2
オープン
¥
50,600
¥
55,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください