エスコ
300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BB-11
線径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50660618
EA952BB-11
ステンレス(SUS304)
300
1000
23
1
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください