エスコ
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
メッシュ
2
網目(mm)
11.5
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952BB-21
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
線径(Φmm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
網目(mm)
線径(Φmm)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50660697
EA952BB-21
2
11.5
1.2
ステンレス(SUS304)
300
1000
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください