エスコ
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BB-23
線径(Φmm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50660733
EA952BB-23
ステンレス(SUS304)
900
1000
11.5
2
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください