エスコ
900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BB-43
質量(g)
約2571
線径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50660864
EA952BB-43
ステンレス(SUS304)
900
1000
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください