エスコ
300x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BB-51
質量(g)
約1524
線径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50660898
EA952BB-51
ステンレス(SUS304)
300
1000
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください