エスコ
450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BC-102
線径(Φmm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50661047
EA952BC-102
ステンレス(SUS316)
450
1000
0.077
200
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください