エスコ
900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BC-73
線径(Φmm)
0.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50661853
EA952BC-73
ステンレス(SUS304)
900
1000
0.28
60
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください