エスコ
900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
エスコ品番
EA952BC-83
線径(Φmm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50661932
EA952BC-83
ステンレス(SUS304)
900
1000
0.15
100
オープン
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください