エスコ
ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)
寸法(mm)
1220×655
色
ブロンズ
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
(曲がり部分)150±10
質量(g)
912
エスコ品番
EA952CC-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663752
EA952CC-12
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください