曜日別特売

12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) - エスコ

サビに強いステンレス製です。

外径(Φmm)12線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-122質量(g)220長さ(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50664696EA952SC-122-
オープン10,500
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
48588297EA952SC-122【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
5,660
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする