16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) - エスコ

サビに強いステンレス製です。

外径(Φmm)16線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-161質量(g)355長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50664723EA952SC-161
オープン
11,500
12,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする