エスコ
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952SC-61
質量(g)
55
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665073
EA952SC-61
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください