エスコ
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)
127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質
SUS304
仕様
全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)
エスコ品番
EA952SF
セット内容
EA952SF-1~-208(外径2/10mm)
質量(g)
約973
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バインダー)243×65×306
端末
クローズドエンド
巻方向
右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665238
EA952SF
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください