曜日別特売

6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665292EA952SF-101
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50665292
2025-11-09
用途: ミシンの修理

サイズからバネを探せるなんてとても有難い!
修理するのに助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする