エスコ
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-105
高さ(mm)
8.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
1.883
許容荷重(N)
6.77
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.1
許容荷重時高さ(mm)
4.91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665405
EA952SF-105
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください