エスコ
6.0x0.6 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-106
高さ(mm)
17
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.883
許容荷重(N)
7.31
巻方向
右
密着高さ(mm)
6.6
許容荷重時高さ(mm)
8.72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665432
EA952SF-106
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください