曜日別特売

6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-111高さ(mm)22端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.35巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)7.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665527EA952SF-111
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする