曜日別特売

6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-112高さ(mm)32端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)3.33巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)10.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665545EA952SF-112
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする