エスコ
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.55
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-115
高さ(mm)
12
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.824
許容荷重(N)
5.2
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.1
許容荷重時高さ(mm)
5.69
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665624
EA952SF-115
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください