エスコ
6.5x0.9 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.9
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-122
高さ(mm)
17
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
3.56
許容荷重(N)
17.8
巻方向
右
密着高さ(mm)
9.9
許容荷重時高さ(mm)
12
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665877
EA952SF-122
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください