曜日別特売

7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-148高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.461許容荷重(N)9.12巻方向密着高さ(mm)5.3許容荷重時高さ(mm)5.76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666227EA952SF-148
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする