曜日別特売

8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)

8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス) - エスコ
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18内容量1ケース(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666394EA952SF-161
オープン540
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする