エスコ
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.8
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-164
高さ(mm)
11
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
2.511
許容荷重(N)
11.28
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.6
許容荷重時高さ(mm)
6.51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50666473
EA952SF-164
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください