エスコ
8.0x1.2 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
1.2
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-165
高さ(mm)
22
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
5.953
許容荷重(N)
41.87
巻方向
右
密着高さ(mm)
13.8
許容荷重時高さ(mm)
14.97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50666507
EA952SF-165
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください