エスコ
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
9
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-181
高さ(mm)
26
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.314
許容荷重(N)
5.15
巻方向
右
密着高さ(mm)
5.4
許容荷重時高さ(mm)
9.59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50666613
EA952SF-181
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください