曜日別特売

9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)

9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス) - エスコ
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666674EA952SF-184
オープン
845
930(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする