エスコ
9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
9
線径(Φmm)
1
材質
SUS304
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-186
高さ(mm)
39
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
1.206
許容荷重(N)
22.56
巻方向
右
密着高さ(mm)
16
許容荷重時高さ(mm)
20.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50666735
EA952SF-186
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください