エスコ
2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-4
高さ(mm)
10
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.284
許容荷重(N)
1.42
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.2
許容荷重時高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667767
EA952SF-4
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください