エスコ
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.32
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-46
高さ(mm)
12
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.275
許容荷重(N)
2.01
巻方向
右
密着高さ(mm)
3.1
許容荷重時高さ(mm)
4.68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667916
EA952SF-46
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください