エスコ
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.35
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-47
高さ(mm)
6.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.755
許容荷重(N)
2.55
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.3
許容荷重時高さ(mm)
3.12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667943
EA952SF-47
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください