エスコ
4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
4.5
線径(Φmm)
0.32
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-62
高さ(mm)
10
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.284
許容荷重(N)
1.77
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.4
許容荷重時高さ(mm)
3.79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668135
EA952SF-62
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください