曜日別特売

5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-73高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)5.67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50668372EA952SF-73
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50668372
2019-06-27
用途: X68000マウス/トラックボール補修用
製造業

マウスボタンの補修をしました
長さが違うので調整が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする