エスコ
5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.45
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-78
高さ(mm)
8
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
1.069
許容荷重(N)
4.31
巻方向
右
密着高さ(mm)
3
許容荷重時高さ(mm)
3.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668537
EA952SF-78
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください